DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft DL16/20

Art-nr: 220378 DL16/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

DUO-LOCK gränssnitt DL16
Skaftdiameter Ds 20 mm
Invändig ja
⌀ D2 15,5 mm
totallängd L 200 mm
Rekommenderat vridmoment 60 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220378 DL16/20
EAN/GTIN 4034221150080
Tillverkarens nummer 75.202.DL16.1

Benämning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.
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
    för skärhuvudsdiameter D Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen