{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 10 kos | |
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| S pasom | ne | |
| Nazivna dolžina L | 5,2 mm | |
| Velikost navoja d1 | M3 | |
| Pogonski profil | notranji 6-kotnik | |
| Velikost pogona | 8IP | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | M | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 12.9 | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 2,2 Nm |
| Številka izdelka | 219825 | |
| EAN/GTIN | 4045197429650 | |
| Številka proizvajalca | 219825 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |