{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Výška příruby L3 | 5,2 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M3 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Velikost pohonu | 8IP | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12.9 | |
| Doporučený utahovací moment max. | 2,2 Nm |
| Katalogové číslo | 219825 | |
| EAN / GTIN | 4045197429650 | |
| Číslo výrobce | 219825 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |