{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 5,2 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M3 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Tamaño accionamiento | 8IP | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 12.9 | |
| Par de apriete máx. recomendado | 2,2 Nm |
| Número de artículo | 219825 | |
| EAN / GTIN | 4045197429650 | |
| Número del fabricante | 219825 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |