Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219809
Nastavi ceno 10 kos (5,54 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 10 kos
Oblika glave vijaka potopna glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 7,1 mm
Velikost navoja d1 M3
Levi navoj Ne
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Velikost pogona 8IP
Korak navoja 0,5 mm
Površina fosfatirano
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Material jeklo
Priporočen zatezni moment maks. 1,5 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219809
EAN/GTIN 4045197300522
Številka proizvajalca 219809
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com