Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219809
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,54 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Su stebule ne
Vardinė ilgis L 7,1 mm
Sriegių dydis d1 M3
Kairinis sriegis ne
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis 8IP
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Paviršius fosfatuot.
Koto modelis Vollgewinde
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,5 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219809
EAN / GTIN 4045197300522
Gamintojo numeris 219809
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį