Rezkar za T-utore 32/2 mm

Št. art.: 218300 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
efektivno število rezil Zef 2
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezalnih obračalnih ploščic 4
Višina utora ap 14 mm
⌀ vratu d1 17 mm
Prevesna dolžina L1 38 mm
Celotna dolžina Lcelotna 88 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SP.T 09T308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kot posnetja roba 90 stopinj
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218300 32/2
EAN/GTIN 4045197608086

Opis

Izvedba:

Stebelni rezkarji s prijemalno površino in notranjim hlajenjem. Močna zožitev v področju delovanja za obdelavo najožjih zarez. Obdelana površina za zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za utore in zareze po DIN 650.

Opomba:

Uporabljajte predvsem z notranjim hlajenjem, da zagotovite optimalno odvajanje odrezkov.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico