Rezkalni kolut DeepMILL-G Širina ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Št. art.: 218234 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 32 mm
Prevleka TiAlN
Tip osnovnega držala 11/18
efektivno število rezil Zef 8
Število rezil Z 16
Širina ploščice E 6 mm
Delovna globina ae maks na rez 6,6 mm
Podajanje fz 0,03 mm
Material VHM
Držalo z izvrtino
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218234 32
EAN/GTIN 2050001737144
Številka proizvajalca 164442
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezkanje utorov, zarezovanje, rebraste strukture.
DeepMILL-G omogoča obdelavo do dna.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov