{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kotoučová fréza | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu Dc | 32 mm | |
| Šířka řezu B | 4 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 11 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 16 | |
| Celková délka L | 6 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 6,6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DeepMILL-G | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 10 stupně | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | FKN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 36 g | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Hloubka záběru v jednom řezu | 6,6 mm | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu min. | 4 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 218234 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001737144 | |
| Číslo výrobce | 164442 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |