Rezkalna ploščica za notranji navoj 60° 2 mm

Št. art.: 218057 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    79,44 € / kos
  • od 2 kos
    66,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 2 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Velikost ploščice 24 mm
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Za navoj M16
Število rezil Z 12
Smer rezanja desni in levi
Polni profil Da
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218057 2
EAN/GTIN 4045197447272

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrste rezkalne ploščice za velika podajanja in veliko produktivnost.
Eno rezilo.

Uporaba:

Za metrični notranji navoj 60° po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

Opomba:

Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).
Podajanje fz = HB 7720 v jeklo < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zob.
Podajanje fz = HB 7735 v INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zob.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico