Freesplaat voor binnendraad 60° 2 mm

Artikelnummer: 218057 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 79,44 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 66,20 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 24 mm
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Geschikt voor draad M16
Aantal snijkanten Z 12
Snijrichting rechts en links
Volprofiel ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218057 2
EAN/GTIN 4045197447272

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafiet, GFK, CFK
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met één snijkant

Toepassing:

Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Tip:

Bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen