{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Korak navoja | 8 mm | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrsta navoja | TR; TR-LH | |
| Kot profila | 30 stopinj | |
| Geometrija ploščice | Polni profil | |
| Uporaba | za notranje varnostne obroče | |
| Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
| Globina t | 4,5 mm | |
| za navoj ≥ | Tr50 × 8 – Tr52 × 8 | |
| Tip | P26 | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Smer rezanja | desni in levi | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
| Številka izdelka | 217327 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197854971 | |
| Številka proizvajalca | 217327 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |