30°-os marólapka, HB7720, Emelkedés: 8mm

Cikkszám: 217327 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    168,36 € / 1 Darab
  • 3 Darab -től/tól
    140,31 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: TR; TR-LH
  • Profilszög: 30
  • Vágásirány: jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 8 mm
Típus HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta TR; TR-LH
Profilszög 30 fok
Lapkageometria Teljes profil
Felhasználás Belső
Külső ⌀ D 25 mm
Mélység t 4,5 mm
Menet ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Típus P26
Vágóélek száma Z 3
Forgácshornyok száma 3
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971
Gyártó száma 217327 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Kérjük, ellenőrizze / számítsa ki a tényleges Smax beszúrási mélységet a kiválasztott tartóval. (D marólapka - d1 tartó) / 2.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek