{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivna debelina obroča | 1,1 mm | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Širina utora W −0,03 | 1,18 mm | |
| Globina t za P12 | 0,9 mm | |
| Radij R | 0,3 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 11,7 mm | |
| Tip | P12 | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
| Številka izdelka | 217269 1,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197542939 | |
| Številka proizvajalca | 217269 1,1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |