Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, sans chanfrein d’arête 1,1 mm

Réf.: 217269 1,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    43,92 € / Unité
  • De 3 Unité
    36,60 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cote nom. épaisseur joint 1,1 mm
Nuance HB7720
Largeur rainure W −0,03 1,18 mm
Prof. t pour P12 0,9 mm
Rayon R 0,3 mm
⌀ ext. D 11,7 mm
Type P12
Nombre de dents Z 3
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217269 1,1
EAN / GTIN 4045197542939

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec