Visokozmogljiv rezkar za posnemanje robov 45° s cilindričnim držalom, za obračalne rezalne ploščice SC..

Št. art.: 216460 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek obdelave profilno rezkanje (FPR)
Skupna dolžina L 80 mm
Notranje hlajenje da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01000105
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 10 mm
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 10 mm
Dolžina držala LS 56 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Premer rezila min. Dc 2 mm
Premer rezila maks. Dc 8,5 mm
Dolžina rezil maks. Lc 1,5 mm
Nastavljiv kot 45 stopinj
Število rezil po obodu Z 1
število rezalnih obračalnih ploščic 1
Zamenjava orodja PowerCard
izvedba držala Cilindrično držalo
Premer držala 10 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 20 mm
Masa 36 g
vrsta izdelka rezkarji za posnemanje robov
Primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 05T104
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 216460 2
EAN/GTIN 4045197482143
Številka proizvajalca 216460 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za učinkovito posnetje posebej majhnih robov. Za posnemanje robov v smeri naprej in nazaj pri velikih hitrostih.
Možnost posnemanja robov v smeri nazaj od vel. 6.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,6 s steblom art. 674252 vel. 6IP.