90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang široka delitev, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 20/2mm

Št. art.: 215950 20/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Tang
⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 101 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LO.U0904..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215950 20/2
EAN/GTIN 4045197939807
Številka proizvajalca 215950 20/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8 IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Tang" Poglej vse