Kotni rezkar 90° z držalom Weldon, za obračalne rezalne ploščice AP..

Št. art.: 215800 14/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Število rezil Z 1
Oblika držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 37 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 26,8 mm
Kot rampe αmaks 1,55 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215800 14/1
EAN/GTIN 4045197702654
Številka proizvajalca 215800 14/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.
  • Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.

Opomba:

  • Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov