Rezalna obračalna ploščica APMT 060202 FR, za rezkarje Softcut®, HU7810

Št. art.: 215621 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,90 € / 1 kos
  • od 10 kos
    9,92 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060202 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215621 ALU
EAN/GTIN 4045197953827
Številka proizvajalca 215621 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse