Kabelski boben nosilec

Št. art.: 2151/4820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2151/4820
EAN/GTIN 4017976900636
Številka proizvajalca 2151/4820
L-število L90070 350

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Kabelski boben kot pritrdilni komplet za lahki namizni voziček širine 500 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. V skladu z VDE s toplotno zaščito. Izvedba za zaščito pred vlago s 25 m gumijastim kablom 3 x 1,5. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 489
Barva: bleščeče modra
Opomba: za lahke vozičke širine 500 mm