• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 2151/4820
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2151/4820
EAN / GTIN 4017976900636
Herstellernummer 2151/4820
L-Nummer L90070 350

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Kabeltrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 489
Farbe: brillantblau
Hinweis: für leichte Wagen 500 mm breit