{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 108 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 108,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 208 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 214 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,29 mm | |
Dolžina rampe L za αmaks | 97,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 0903 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214400 100/12 | |
EAN/GTIN | 4045197131836 |