SEET 1305 AGSR ST900

Art-nr: 213566 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    203,79  SEK / st.
  • Från 10st.
    169,80  SEK / st.
på begäran
I lager
1 138 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEET 1305 AGSR
Typ ST900
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213566 ST900
EAN/GTIN 4045197941008

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Används tillsammans med nr 213596 UNI för bästa ytkvalitet.
Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare