ONEU 05T6 ANER INOX

Št. art.: 213433 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,56 € / kos
  • od 10 kos
    23,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ONMU 05T6 ANER
Tip INOX
Zvrst HB7630
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 16
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213433 INOX
EAN/GTIN 4045197879981

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2 × 8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja