Rezkar za velika podajanja Hi5 80/6 mm

Št. art.: 213110 80/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Hi5
⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 60,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2,2 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica POMX 10T5..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213110 80/6
EAN/GTIN 4045197718501

Opis

Opis:

Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.
Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.
Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico