XDLT 120408 ER ALU

Št. art.: 212966 ALU
Popust
19,44 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,16 € 19,44 € / kos
  • od 10 kos
    9,30 € 16,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.935 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT 120408 ER
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
Podajanje fz na zob 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212966 ALU
EAN/GTIN 4045197581723

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1200
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1100
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja