XOMT060310ZZER TI

Št. art.: 212842 TI
Popust
15,90 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,24 € 15,90 € / kos
  • od 10 kos
    7,70 € 13,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.141 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMT060310ZZER
Tip Ti
Zvrst HB4430
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 0,5 mm
Debelina ploščice S 3.18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212842 TI
EAN/GTIN 4045197942593

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja