Plaquita de corte de fresado XOMT060310ZZER, para fresas de avance elevado, HB4430

Número de artículo: 212842 TI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,69 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,41 € / 1 Unidad
a petición
En stock
860 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XOMT060310ZZER
Tipo Ti
Clase HB4430
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 2 mm
Avance fz por diente 0,5 mm
Grosor plaquita S 3.18 mm
Número de cambios/cortes 3
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Número del fabricante 212842 TI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados