{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,06 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212135 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197193773 |