{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 14 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 70 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 8 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 15 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,1 mm | |
Kot rampe αmaks | 5,37 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 3,72 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD.. 0501 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 27 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212070 10/2 | |
EAN/GTIN | 4045197606075 |