RPKT 1204MOT UNI

Št. art.: 212062 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,10 € / kos
  • od 10 kos
    9,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.615 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RPKT 1204MOT
Tip UNI
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212062 UNI
EAN/GTIN 4062406390419

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1,2 mm.
Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen ap 3 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja