{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 42 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Oblika držala | z navojem | |
| Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 30 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
| Vpenjalni navoj M | M16 | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 72 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
| Kot rampe αmaks | 1,79 stopinj | |
| Dolžina rampe L za αmaks | 26,94 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.1204M0T | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
| Številka izdelka | 212015 42/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406587567 | |
| Številka proizvajalca | 212015 42/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |