{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 72 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,79 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 26,94 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.1204M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212015 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406587567 |