Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano 20/2 mm

Št. art.: 212003 20/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 10 mm
Prevesna dolžina L1 55 mm
Celotna dolžina Lcelotna 105 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,7 mm
Kot rampe αmaks 5,37 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 7,45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RPK.10T3M0T
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212003 20/2
EAN/GTIN 4062406576462

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Opomba:

ap max = 5,0 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 9IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico