Freze frontale şi de copiat indexate 20/2 mm

Cod articol: 212003 20/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 10 mm
Lungime activă L1 55 mm
Lungimea totală Lges 105 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 30 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,7 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,37 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 7,45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RPK.10T3M0T
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212003 20/2
EAN / GTIN 4062406576462

Descriere

Execuţie:

Freze de copiat şi frontale din cea mai nouă generaţie. Plăcuţele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate şi asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţei conferă siguranţă maximă procesului.

Notă:

ap max = 5,0 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 9IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături