Čepki za ušesa uvex one-fit modri/svetlomodri SNR 31 dB velikost M

Št. art.: 2112045
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
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2112045
EAN/GTIN 4031101573939
Številka proizvajalca 2112045
L-število L01660 1200
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex one-fit
  • Kabel uvex one-fit odlikujeta ergonomska oblika in mehka
  • in njena mehka PU pena zagotavljata optimalno udobje pri nošenju tudi med
  • dolgotrajni uporabi. Zahvaljujoč zaprti površini je uvex
  • uvex one-fit preprečuje vdor tujkov.
  • Uporablja se lahko za vire hrupa do 110 dB(A).
  • SNR 31 dB, H=34 dB, M=27 dB, L=23 dB
  • Št. art.: 2112045
  • Model: turkizna brez vrvice
  • karton: 200 parov, v parih v vrečki

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Čepi za zaščito sluha
  • Ime izdelka: uvex one-fit
  • Vrsta izdelka: čepki za ušesa
  • Barva (filter): modra/svetlo modra
  • Izvedba: Brez vrvice
  • Velikost: M
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 33 dB
  • Vrednost M (zvočna izolacija pri srednjih frekvencah): 27 dB
  • Vrednost L (zvočna izolacija pri nizkih frekvencah): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Za večkratno uporabo: Za enkratno uporabo (NR)
  • Material čepov: Poliuretan (PU)