Zátky do uší uvex one-fit modré/světle modré SNR 31 dB velikost M

Artiklové číslo: 2112045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112045
EAN / GTIN 4031101573939
Číslo výrobce 2112045
L-číslo L01660 1200
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex one-fit
  • Uvex one-fit se vyznačuje ergonomickým designem a měkkým povrchem.
  • a jeho měkká PU pěna nabízí optimální pohodlí při nošení i během nošení.
  • i při dlouhém nošení. Díky svému uzavřenému povrchu uvex
  • uvex one-fit zabraňuje vniknutí cizích těles.
  • Lze použít pro zdroje hluku do 110 dB(A).
  • SNR 31 dB, H=34 dB, M=27 dB, L=23 dB.
  • Č. art.: 2112045
  • Model: tyrkysová bez šňůry
  • Karton: 200 párů, v párech v sáčku

Charakteristika:

  • Druh produktu: ochranné ucpávky do uší
  • Název produktu: uvex one-fit
  • Typ výrobku: špunty do uší
  • Barva (filtr): modrá/světle modrá
  • Provedení: bez šňůrky
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 33 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 27 dB
  • Hodnota L (zvuková izolace při nízkých frekvencích): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)