Rezkalna glava za torusno rezkanje, za rezkanje v trdo 16/2 mm

Št. art.: 210265 16/2
Popust
152,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Število rezil Z: 4
  • Kot spirale: 45

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezalne glave D 16 mm
Zvrst HB7730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Število rezil Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,2×D pri robljenju
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 16 mm
Dolžina glave l 20 mm
Dolžina rezil L2 12 mm
Radij rezila 2 mm
Srednja debelina odrezkov hmaks. za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Izvedba držala GARANT TopCut
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210265 16/2
EAN/GTIN 4045197607492

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
130
Jeklo < 55 HRC
H
65
Jeklo < 60 HRC
H
55
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse
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
    ⌀ D h10/R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico