{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezalne glave D | 12 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,2×D pri robljenju | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 12 mm | |
Dolžina glave l | 16 mm | |
Dolžina rezil L2 | 9 mm | |
Radij rezila | 0,5 mm | |
Srednja debelina odrezkov hmaks. za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Izvedba držala | GARANT TopCut | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210265 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197607454 |