{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 3 mm | |
| Prevleka | PKD | |
| Rezalni material | PKD | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 2 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Dolžina rezil Lc | 2,5 mm | |
| Radij R | 1,5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 9 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | |
| Celotna dolžina L | 60 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminijevo litino | 0,03 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,06 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminijevo litino | 0,05 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,1 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
| Številka izdelka | 209806 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406765408 | |
| Številka proizvajalca | 209806 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |