PKD-pallojyrsin, sisäjäähdytys suora leikkuu 3 mm

Tuote nro.: 209806 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: PKD
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus PKD
Lastuava aine PKD
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Terän pituus Lc 2,5 mm
Säde R 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 9 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,8 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinivalussa 0,03 mm
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa 0,06 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinivalussa 0,05 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa 0,1 mm
Värirengas musta
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209806 3
EAN / GTIN 4062406765408

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
2400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryyli
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridi
N
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas PKD-jyrsin suurin lastuamistehovaatimuksiin. Suora leikkuu neutraaliin työstöön.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin