PKD sferinė freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 209806 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 47,4 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo 5,992 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga PKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PKD
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Kaklo skersmuo 2,8 mm
Kaklo forma cilindr.
Pjovimo briaunos ilgis 2,5 mm
Galvutės ilgis 9 mm
Pečių ilgis 9 mm
ISO frezos tipas K
Kokybės derinimas 2,5
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 2
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 0 mm
Kampas / briauna 1; 2
Spindulys 1,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 23 mm
Bendras ilgis 60 mm
Veikimo ilgis 60 mm
Svoris 20 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalio pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Produkto rūšis apvalaus profilio freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,05 mm
Pjovimo gylis maks. 0,15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209806 3
EAN / GTIN 4062406765408
Gamintojo numeris 209806 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2000
Al >10 % Si
N
1500
PMMA, akrilas
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši PKD freza, skirta maksimaliam našumui apdirbant metalą. Tiesus pjūvis universaliam naudojimui.