VHM torusni rezkar R1 0,3, Diamant, ⌀ DC × L1: 3X60mm

Št. art.: 209726 3X60
Popust
89,49 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,005
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,005
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 4,5 mm
Radij rezila R1 0,3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 60 mm
⌀ sprostitve D1 2,91 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za robljenje v grafit 0,025 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit 0,025 mm
Korekcijski faktor ap kor 0,04
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 209726 3X60
EAN/GTIN 4045197919380
Številka proizvajalca 209726 3X60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3. Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi materialov s steklenimi vlakni, GFK, CFK in grafita. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
  • Radij rezila: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / –0,01 mm

Opomba:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
kopiranje: ap = 0,10 × D × ap kor
robljenje: ap = 0,20 × D × ap kor
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!
npr.: vf = 18.000 [vrt./min] × fz [mm/Z] × z