{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 1,5 mm | |
| Prevleka | Diamant | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,005 | |
| Število zob Z | 2 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 1,5 mm | |
| Radij rezila R1 | 0,3 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 1,44 mm | |
| Celotna dolžina L | 60 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,025 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,025 mm | |
| Korekcijski faktor ap kor | 0,35 | |
| Barvni prstan | črna | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
| Številka izdelka | 209726 1,5X20 | |
| EAN/GTIN | 4045197919090 | |
| Številka proizvajalca | 209726 1,5X20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |