{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
| Danga | Deimant. | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4,5 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,3 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 60 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,91 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,025 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,025 mm | |
| Pataisinis faktorius ap korr | 0,04 | |
| Spalvinis žymėjimas | juodas | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 209726 3X60 | |
| EAN / GTIN | 4045197919380 | |
| Gamintojo numeris | 209726 3X60 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |