VHM torusni rezkar R1 0,2 2X10 mm

Št. art.: 209721 2X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,005
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,005
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 2 mm
Radij rezila R1 0,2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 10 mm
⌀ sprostitve D1 1,91 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za robljenje v grafit 0,035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit 0,035 mm
Korekcijski faktor ap kor 1
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209721 2X10
EAN/GTIN 4045197918727

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3. Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi materialov s steklenimi vlakni, GFK, CFK in grafita. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
  • Radij rezila: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / –0,01 mm

Opomba:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
kopiranje: ap = 0,10 × D × ap kor
robljenje: ap = 0,20 × D × ap kor
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!
npr.: vf = 18.000 [vrt./min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico