VHM freza toroidiniu galu R1 0,2 2X10 mm

Prekės Nr.: 209721 2X10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga Deimant.
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 10 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,91 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,035 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,035 mm
Pataisinis faktorius ap korr 1
Spalvinis žymėjimas juodas
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209721 2X10
EAN / GTIN 4045197918727

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su deimantine danga sp3. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. Itin apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
grioveliui: ap = 0,10×D×ap korr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,20×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį