Rezkar za posnemanje robov VHM 60°, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 208065 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posnemanje roba 30 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 60 stopinj
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208065 3
EAN/GTIN 4045197854773
Številka proizvajalca 208065 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: kot konice ±1°.

Uporaba:

  • Grezenje
  • Posnemanje roba

Opomba:

Obliko HB naročite z art. 208068.
Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.