{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 3 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
| Broj zubi Z | 2 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
| Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
| Ukupna duljina L | 57 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
| Broj artikla | 208065 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197854773 | |
| Broj proizvođača | 208065 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |