VHM-fasenfrees 60° 3 mm

Artikelnummer: 208065 3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fasenfrezen 30 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 60 graden
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208065 3
EAN/GTIN 4045197854773

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie:Punthoek ±1°.

Toepassing:

  • Verzinken
  • Fasen

Tip:

Vorm HB met nr. 208068 bestellen.
Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen